Descripción general
Descripción del fabricante
HRR018-A-20-MTU TERMONIÑO, GRADILLA
- Llenado de fluido, orificio de drenaje y acceso al filtro en la parte delantera
- Pantalla LCD en color con panel de control para ajustes y diagnósticos
- RS-232C / RS-485 Funciones de comunicación
- Capacidades de refrigeración/calefacción: 1100W/300W, 1200W/500W, 1800W/500W, 2400W/700W, 3000W/700W
- Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
- Requisito de fuente de alimentación: 200~230 VCA, 50/60Hz
- Fluido circulante: agua o etilenglicol al 15%
- Estándares: CE, C-MET-US/UL, RoHS
Ayúdenos a mejorar este producto