Motion
HRR018-AN-20-T

SMC
HRR018-AN-20-T

HRR, termoenfriador montado en bastidor, enfriado por aire, 230VAC
Artículo MI #10091431
No. Fabricante HRR018-AN-20-T
Precio8,521.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRR018-AN-20-T

HRR, termoenfriador montado en bastidor, enfriado por aire, 230VAC
Artículo MI #10091431
No. Fabricante HRR018-AN-20-T

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio8,521.87 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRR018-AN-20-T TERMONIÑO, GRADILLA
  • Llenado de fluido, orificio de drenaje y acceso al filtro en la parte delantera
  • Pantalla LCD en color con panel de control para ajustes y diagnósticos
  • RS-232C / RS-485 Funciones de comunicación
  • Capacidades de refrigeración/calefacción: 1100W/300W, 1200W/500W, 1800W/500W, 2400W/700W, 3000W/700W
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
  • Requisito de fuente de alimentación: 200~230 VCA, 50/60Hz
  • Fluido circulante: agua o etilenglicol al 15%
  • Estándares: CE, C-MET-US/UL, RoHS
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo