Motion
HRS012-AF-10-M

SMC
HRS012-AF-10-M

HRS012-AF-10-M
Artículo MI #10091497
No. Fabricante HRS012-AF-10-M
Precio4,790.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRS012-AF-10-M

HRS012-AF-10-M
Artículo MI #10091497
No. Fabricante HRS012-AF-10-M
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
Precio4,790.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS012-AF-10-M TERMONIÑO, AIRE
  • Capacidades de refrigeración: 1.3 kW, 1.7 kW (a 60Hz)
  • Ajuste del rango de temperatura: 5 a 40°C
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
  • Requisito de fuente de alimentación: monofásica 100 VCA, 50/60Hz o 115 VCA, 60Hz
  • Normas: CE, UL, RoHS
  • Fluido circulante: agua del grifo o etilenglicol al 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • SMC recomienda el juego de tuberías de derivación HRS-BP001 para los modelos HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo