Motion
HRS018-A-20-R

SMC
HRS018-A-20-R

HRS-R, IP54 Enfriador resistente al medio ambiente, 200-230VAC
Artículo MI #10091561
No. Fabricante HRS018-A-20-R
Precio6,272.10 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRS018-A-20-R

HRS-R, IP54 Enfriador resistente al medio ambiente, 200-230VAC
Artículo MI #10091561
No. Fabricante HRS018-A-20-R
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
Precio6,272.10 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS018-A-20-R TERMONIÑO, AIRE
  • Capacidades de refrigeración: 1.9 kW (6500 BTU/h, 0.54 toneladas), 2.9 kW (9900 BTU/h, 0.82 toneladas), 5.0 kW (17060 BTU/h, 1.42 toneladas) (a 60Hz)
  • Ajuste del rango de temperatura: 5 a 40°C
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
  • Refrigerante R410A
  • Fluido circulante: agua del grifo o etilenglicol al 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • Funciones de comunicación: RS232C /RS485 y 2 entradas/ 3 salidas
  • Requisito de fuente de alimentación: monofásica de 200 a 230 VCA, 50/60Hz
  • Normas: CE, RoHS
Ayúdenos a mejorar este producto

You May Also Like

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo