Motion
HRS030-A-20-BT

SMC
HRS030-A-20-BT

HRS, enfriador compacto de uso general, 230VAC
Artículo MI #10091659
No. Fabricante HRS030-A-20-BT
Precio7,899.38 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRS030-A-20-BT

HRS, enfriador compacto de uso general, 230VAC
Artículo MI #10091659
No. Fabricante HRS030-A-20-BT
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
Precio7,899.38 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS030-A-20-BT TERMONIÑO, AIRE
  • Capacidades de refrigeración: 1.3 kW, 1.9 kW, 2.4 kW, 3.2 kW, 4.2 kW, 5.1 kW, 5.9 kW (a 60Hz)
  • Ajuste del rango de temperatura: 5 a 40°C
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
  • Requisito de fuente de alimentación: monofásica de 200 a 230 VCA, 50/60Hz
  • Normas: CE, UL, RoHS
  • Fluido circulante: agua del grifo o etilenglicol al 15 %, 30 % Dowcal„¢100, ControXic 1642, Hexid A4, Coolflow IGE, NALCO®CCL105
  • SMC recomienda el juego de tuberías de derivación HRS-BP001 para los modelos HRS-012, HRS018, HRS024, HRS030
  • SMC recomienda el juego de tuberías de derivación HRS-BP004 para los modelos HRS-040, HRS050, HRS060
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo