Motion
HRS090-AN-20-B

SMC
HRS090-AN-20-B

HRS090, Enfriador compacto de gran capacidad, 200/400 VCA
Artículo MI #10091765
No. Fabricante HRS090-AN-20-B
Precio13,737.26 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRS090-AN-20-B

HRS090, Enfriador compacto de gran capacidad, 200/400 VCA
Artículo MI #10091765
No. Fabricante HRS090-AN-20-B
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
Precio13,737.26 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS090-AN-20-B TERMONIÑO, AIRE
  • Capacidades de refrigeración: 9kw (enfriado por aire), 10.5kW (enfriado por agua)
  • Ajuste del rango de temperatura: 5 a 35°C
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.5°C
  • Requisitos de la fuente de alimentación: trifásico 200 VCA 50 Hz, 3ph 200~230 VCA 60Hz, trifásico 380~415 VCA (50/60 Hz)
  • Refrigerante: R410A HFC
  • Fluido circulante: agua corriente o desionizada o solución de etilenglicol al 15 %
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo