Descripción general
Descripción del fabricante
HRS100-A-40-AK TERMONIÑO, AIRE
- Capacidades de refrigeración: 10 kW o 15 kW
- Ajuste del rango de temperatura: 5 a 35°C
- Estabilidad de la temperatura: ±1.0°C
- Requisito de fuente de alimentación: trifásica 380~415 VCA 50/60 Hz
- Especificación de impermeabilidad: IPX4
- Fluido circulante: agua corriente o desionizada, o solución de etilenglicol al 15%
Ayúdenos a mejorar este producto