Motion
HRS150-WF-20-AK

SMC
HRS150-WF-20-AK

HRS, gran capacidad, enfriadora de uso general, 200 VCA
Artículo MI #10091834
No. Fabricante HRS150-WF-20-AK
Precio17,009.66 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRS150-WF-20-AK

HRS, gran capacidad, enfriadora de uso general, 200 VCA
Artículo MI #10091834
No. Fabricante HRS150-WF-20-AK

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio17,009.66 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRS150-WF-20-AK TERMONIÑO, AGUA
  • Capacidades de refrigeración: 10 kW o 15 kW
  • Ajuste del rango de temperatura: 5 a 35°C
  • Estabilidad de la temperatura: ±1.0°C
  • Requisito de fuente de alimentación: trifásica 200 VCA 50 Hz o 200~230 VCA 60 Hz
  • Especificación de impermeabilidad: IPX4
  • Fluido circulante: agua corriente o desionizada, o solución de etilenglicol al 15%
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo