Motion
HRSE018-A-10-T

SMC
HRSE018-A-10-T

HRSE, enfriadora compacta de uso general, básica, 100VAC
Artículo MI #10091888
No. Fabricante HRSE018-A-10-T
Precio4,840.42 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRSE018-A-10-T

HRSE, enfriadora compacta de uso general, básica, 100VAC
Artículo MI #10091888
No. Fabricante HRSE018-A-10-T
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
Precio4,840.42 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRSE018-A-10-T TERMONIÑO
  • Solo enfriado por aire, sin función de calentamiento
  • Capacidades de refrigeración: 1.2 kW, 1.6 kW (a 60Hz)
  • Ajuste del rango de temperatura: 10 a 30°C
  • Estabilidad de la temperatura: ±2°C
  • Requisito de fuente de alimentación: monofásica 100 VCA, 50/60Hz
  • Estándares: RoHS
  • Fluido circulante: agua del grifo o solución de etilenglicol al 15 %
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo