Motion
HRSH090-W-20-MS

SMC
HRSH090-W-20-MS

HRSH090, Enfriador compacto de inversor de alta eficiencia y gran capacidad, 200/400 VCA
Artículo MI #10091933
No. Fabricante HRSH090-W-20-MS
Precio19,020.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRSH090-W-20-MS

HRSH090, Enfriador compacto de inversor de alta eficiencia y gran capacidad, 200/400 VCA
Artículo MI #10091933
No. Fabricante HRSH090-W-20-MS

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio19,020.82 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRSH090-W-20-MS TERMONIÑO, AGUA
  • Compresor inversor, ventilador y bomba para un consumo de energía eficiente
  • Capacidad de refrigeración: 9.5kW (aire), 11kW (agua)
  • Ajuste del rango de temperatura: 5 a 40° C
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1° C
  • Estándares: CE (solo 400V ), RoHS
  • Fluido circulante: agua corriente, agua desionizada o solución de etilenglicol al 15%
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo