Descripción general
Descripción del fabricante
HRSH090-WN-40 TERMONIÑO, AGUA
- Compresor inversor, ventilador y bomba para un consumo de energía eficiente
- Capacidad de refrigeración: 9.5kW (aire), 11kW (agua)
- Ajuste del rango de temperatura: 5 a 40° C
- Estabilidad de la temperatura: ±0.1° C
- Estándares: CE (solo 400V ), RoHS
- Fluido circulante: agua corriente, agua desionizada o solución de etilenglicol al 15%
Help us improve this product