Motion
HRSH300-AN-40-AK

SMC
HRSH300-AN-40-AK

HRSH, gran capacidad, enfriador inversor de alta eficiencia, enfriado por aire 400VAC
Artículo MI #10092131
No. Fabricante HRSH300-AN-40-AK
Precio37,496.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRSH300-AN-40-AK

HRSH, gran capacidad, enfriador inversor de alta eficiencia, enfriado por aire 400VAC
Artículo MI #10092131
No. Fabricante HRSH300-AN-40-AK
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
Precio37,496.25 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRSH300-AN-40-AK TERMONIÑO, AIRE
  • Capacidades de refrigeración: 10.5 kW, 15.7 kW, 20.5 kW, 25 kW, 28 Kw
  • Ajuste del rango de temperatura: 5 a 35°C
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
  • Requisito de fuente de alimentación: trifásica 380 ~ 415 VCA, 50/60Hz
  • Especificación de impermeabilidad: IPX4
  • Fluido circulante: agua corriente o desionizada, o solución de etilenglicol al 15%
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo