Motion
HRW008-HS

SMC
HRW008-HS

HRW, Intercambiador de calor de alto rendimiento
Artículo MI #10092490
No. Fabricante HRW008-HS
Precio65,523.75 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRW008-HS

HRW, Intercambiador de calor de alto rendimiento
Artículo MI #10092490
No. Fabricante HRW008-HS
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
Precio65,523.75 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
HRW008-HS TERMOENFRIADOR, ENHARINADO
  • Capacidades de refrigeración: 2 kW, 8 kW, 15 kW, 30 kW
  • Ajuste del rango de temperatura: 20 a 90°C
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.3°C
  • Requisito de fuente de alimentación: trifásica 200 VCA/ 50Hz o trifásica 200~208 VCA/ 60Hz
  • Líquido circulante: agua transparente o desionizada, líquido fluorado o solución de etilenglicol al 60 %
  • Normas: UL, CE, SEMI (S2-0703, S8-1103, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo