Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
Descripción general
- Capacidades de refrigeración: 2 kW, 8 kW, 15 kW, 30 kW
- Ajuste del rango de temperatura: 20 a 90°C
- Estabilidad de la temperatura: ±0.3°C
- Requisito de fuente de alimentación: trifásica 200 VCA/ 50Hz o trifásica 200~208 VCA/ 60Hz
- Líquido circulante: agua transparente o desionizada, líquido fluorado o solución de etilenglicol al 60 %
- Normas: UL, CE, SEMI (S2-0703, S8-1103, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)