Motion
HRZ002-L-D

SMC
HRZ002-L-D

HRZ, enfriador especializado de alto rendimiento, tipo refrigerante fluorado
Artículo MI #10092750
No. Fabricante HRZ002-L-D
Precio52,520.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRZ002-L-D

HRZ, enfriador especializado de alto rendimiento, tipo refrigerante fluorado
Artículo MI #10092750
No. Fabricante HRZ002-L-D

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio52,520.00 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ002-L-D CHILLER TERMO
  • Capacidades de refrigeración: 1kW, 2kW, 4kW, 8kW
  • Ajuste del rango de temperatura: -20 a 40°C, 20 a 90°C, -20 a 90°C
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
  • Requisito de fuente de alimentación: trifásica 200 VCA/ 50Hz o trifásica 200~208 VCA/ 60Hz
  • Normas: CE, UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)
  • Fluido circulante: Fluorinert„¢ o GALDEN® (consulte el catálogo para conocer la compatibilidad)
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo