Descripción general
Descripción del fabricante
HRZ004-H-D CHILLER TERMO
- Capacidades de refrigeración: 1kW, 2kW, 4kW, 8kW
- Ajuste del rango de temperatura: -20 a 40°C, 20 a 90°C, -20 a 90°C
- Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
- Requisito de fuente de alimentación: trifásica 200 VCA/ 50Hz o trifásica 200~208 VCA/ 60Hz
- Normas: CE, UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)
- Fluido circulante: Fluorinert„¢ o GALDEN® (consulte el catálogo para conocer la compatibilidad)
Help us improve this product

