Motion
HRZ010-W2S-C

SMC
HRZ010-W2S-C

HRZ, enfriadora especializada de alto rendimiento, tipo inversor doble
Artículo MI #10092870
No. Fabricante HRZ010-W2S-C
Precio84,554.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
HRZ010-W2S-C

HRZ, enfriadora especializada de alto rendimiento, tipo inversor doble
Artículo MI #10092870
No. Fabricante HRZ010-W2S-C

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio84,554.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
HRZ010-W2S-C CHILLER TERMO
  • Capacidad de refrigeración: 10kW
  • Ajuste del rango de temperatura:-20 a 90°C (refrigerantes fluorados o de etilenglicol)-10 a 60°C (refrigerante de agua transparente o desionizada)
  • Estabilidad de la temperatura: ±0.1°C
  • Requisito de fuente de alimentación: trifásica 200 VCA/ 50Hz o trifásica 200~208 VCA/ 60Hz
  • Normas: CE, UL, SEMI (S2-0703, S8-0701, F47-0200), SEMATECH (S2-93, S8-95)
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo