Descripción general
Descripción del fabricante
HYDB32H-250-H7BAL CILINDRO HIGIÉNICO, ALTO
- Cinco veces más vida útil que el cilindro resistente al agua convencional
- Las dimensiones de montaje son idénticas a las de la serie CG1
- Presión máxima de funcionamiento: 1.0MPa
- Temperatura ambiente y del fluido: con interruptor automático: 0°C a 60°C, sin interruptor automático: 0°C a 70°C
- Material sellador: NBR y FKM externo
Ayúdenos a mejorar este producto
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad