Motion
IDF11E-10-L
Secador de aire refrigerado
Artículo MI #10093781
No. Fabricante IDF11E-10-L
Precio1,783.76 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire refrigerado
Artículo MI #10093781
No. Fabricante IDF11E-10-L
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
Precio1,783.76 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    28 kg

Detalles

  • País de origen
    CN

Descripción general

Descripción del fabricante
IDF11E-10-L SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
  • Funcionamiento a 50/60 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
  • Caudal máx. en condiciones nominales: 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Las: NPT conexiones son estándar, hay disponibles adaptadores R/Rc

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"