Especificaciones
Dimensions
- Peso27 kg
Details
- País de origenCN
Descripción general
Descripción del fabricante
IDF8E-10-A SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
- Funcionamiento a 50/60 Hz
- Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
- Caudal máx. en condiciones nominales: 241 scfm 12.4 m3/min (ANR) @37°F (3°C) PDP
- Las: NPT conexiones son estándar, hay disponibles adaptadores R/Rc
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad