Motion
IDFA60-23
SECADOR REFRIGERADO
Artículo MI #10093911
No. Fabricante IDFA60-23
Precio3,154.99 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
SECADOR REFRIGERADO
Artículo MI #10093911
No. Fabricante IDFA60-23
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
Precio3,154.99 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    49 kg

Detalles

  • País de origen
    JP

Descripción general

Descripción del fabricante
IDFA60-23 SECADOR REFRIGERADO
  • Directiva CE que cumple con la marca CE para su uso en Europa, Asia y Oceanía
  • Funcionamiento a 50 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 149°F (65°C)
  • Caudal máx. en condiciones nominales: 565 scfm 960 m3/h (ANR) @50°F (10°C) PDP
  • Conexiones: las roscas R son estándar; hay disponibles adaptadores NPT

También puede gustarle

Los clientes también compraron