Especificaciones
Dimensiones
- Peso150 kg
Detalles
- País de origenJP
- Tipo de productoSecadores de aire de membrana
- Frecuencia de suministro60 Hz
- Fase de suministroMonofásico
- Tensión de alimentación230 V CA
- Rosca estándarNPT
Descripción general
- Certificación cUL para su uso en Norteamérica
- Funcionamiento a 60 Hz
- Temperatura máx. del aire de entrada: 149°F (65°C)
- Caudal máx. en condiciones nominales: 335 scfm 570 m3/h (ANR) a 37°F (3°C) PDP
- Las roscas de: NPT las conexiones son estándar; hay adaptadores R disponibles