Motion
IDFB70-23N-L
IDFB, secador de aire refrigerado, temperatura estándar del aire de entrada para Norteamérica
Artículo MI #10093992
No. Fabricante IDFB70-23N-L
Precio3,865.52 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
IDFB, secador de aire refrigerado, temperatura estándar del aire de entrada para Norteamérica
Artículo MI #10093992
No. Fabricante IDFB70-23N-L
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
Precio3,865.52 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    150 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de producto
    Secadores de aire de membrana
  • Frecuencia de suministro
    60 Hz
  • Fase de suministro
    Monofásico
  • Tensión de alimentación
    230 V CA
  • Rosca estándar
    NPT

Descripción general

Descripción del fabricante
IDFB70-23N-L SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
  • Certificación cUL para su uso en Norteamérica
  • Funcionamiento a 60 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 149°F (65°C)
  • Caudal máx. en condiciones nominales: 335 scfm 570 m3/h (ANR) a 37°F (3°C) PDP
  • Las roscas de: NPT las conexiones son estándar; hay adaptadores R disponibles

También puede gustarle

Los clientes también compraron