Motion
IDFB8E-11N-TV

SMC CORP OF AMERICA
IDFB8E-11N-TV

Secador de aire refrigerado
Artículo MI #10094021
No. Fabricante IDFB8E-11N-TV
Precio1,855.87 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IDFB8E-11N-TV

Secador de aire refrigerado
Artículo MI #10094021
No. Fabricante IDFB8E-11N-TV
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
Precio1,855.87 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    29 kg

Descripción general

Descripción del fabricante
IDFB8E-11N-TV SECADOR DE AIRE REFRIGERADO
  • Certificación UL para su uso en Norteamérica
  • Funcionamiento a 60 Hz
  • Temperatura máx. del aire de entrada: 122°F (50°C)
  • Caudal máx. en condiciones nominales: 300 scfm 510m³/hr (ANR) @37°F (3°C) PDP
  • Las roscas de: NPT las conexiones son estándar; hay disponibles adaptadores R/Rc

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"