Motion
IDW15N-US001
Secador de aire desecante con montaje - Caudal de aire de 15 scfm, punto de condensación de -40 °F, máx. 232 psig
Artículo MI #10095255
No. Fabricante IDW15N-US001
Precio3,832.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Secador de aire desecante con montaje - Caudal de aire de 15 scfm, punto de condensación de -40 °F, máx. 232 psig
Artículo MI #10095255
No. Fabricante IDW15N-US001
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
Precio3,832.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    43 lb

Detalles

  • Caudal de aire de entrada
    15 scfm
  • Flujo de aire máximo
    15 scfm
  • Presión máxima de funcionamiento
    232 psig
  • Temperatura mínima de funcionamiento
    35 °F
  • Presión mínima de funcionamiento
    58 psig
  • Tipo de producto
    Secadores de aire desecantes
  • Punto de rocío estándar
    -40 °F
  • Frecuencia de suministro
    50/60 Hz
  • Fase de suministro
    1
  • Tensión de alimentación
    100-240 V CA, 12-24 V CC

Descripción general

Descripción del fabricante
SECADOR DESECANTE IDW15N-US001 CON MONTAJE

También puede gustarle

Los clientes también compraron