Descripción general
- La corriente de salida (4-20mADC) realiza la detección de posición remota (tipo giratorio)
- Resistencia a la vibración: sin resonancias 5 a 200Hz
- Resistencia al polvo: cumple con JIS F8007 IP65
- Diám. ext. del manómetro 43
- Los accesorios incluyen: restricción de salida con válvula piloto, junta de palanca de horquilla, resorte de compensación, con placa de escala externa