Motion
IP8100-031-AC-1

SMC CORP OF AMERICA
IP8100-031-AC-1

IP8000, Posicionador electroneumático
Artículo MI #10096385
No. Fabricante IP8100-031-AC-1
Precio1,101.83 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IP8100-031-AC-1

IP8000, Posicionador electroneumático
Artículo MI #10096385
No. Fabricante IP8100-031-AC-1
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
Precio1,101.83 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
IP8100-031-AC-1 ELECTRONEUMÁTICO
  • La corriente de salida (4-20mADC) realiza la detección de posición remota (tipo giratorio)
  • Resistencia a la vibración: sin resonancias 5 a 200Hz
  • Resistencia al polvo: cumple con JIS F8007 IP65
  • Diám. ext. del manómetro 43
  • Los accesorios incluyen: restricción de salida con válvula piloto, junta de palanca de horquilla, resorte de compensación, con placa de escala externa
Ayúdenos a mejorar este producto

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"