Motion
IR1000-01-R
Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc
Artículo MI #10096467
No. Fabricante IR1000-01-R
Precio81.93 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/8 pulg., rosca de entrada Rc, recto, rosca de salida Rc
Artículo MI #10096467
No. Fabricante IR1000-01-R
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
Precio81.93 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    IR1000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    Rc
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000
  • Ajustar rango de presión
    0.7 a 73 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IR1000-01-R REGULADOR, PRECISIÓN

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno