Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoIR1000
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeCon opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaIR1000/2000/3000-A
- Ajustar rango de presión0.7 a 73 psi
Descripción general
- Regulador ligero y de precisión
- Se ha añadido el escape inferior y delantero
- Presión máxima de suministro: 1.0 MPa ( 145 psi)
- Ajuste el rango de presión psi (MPa): 0.73 a 116 según el modelo