Motion
IR2000-N02EB-Z-A

SMC CORP OF AMERICA
IR2000-N02EB-Z-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #10096713
No. Fabricante IR2000-N02EB-Z-A
Precio168.97 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IR2000-N02EB-Z-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #10096713
No. Fabricante IR2000-N02EB-Z-A
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
Precio168.97 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    IR2000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000-A
  • Ajustar rango de presión
    0.7 a 73 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IR2000-N02EB-Z-A REGULADOR DE PRECISIÓN
  • Regulador ligero y de precisión
  • Se ha añadido el escape inferior y delantero
  • Presión máxima de suministro: 1.0 MPa ( 145 psi)
  • Ajuste el rango de presión psi (MPa): 0.73 a 116 según el modelo

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?donde 1 es Nada bueno y 5 es Muy bueno