Motion
IR2200-N02BG-Z-A

SMC CORP OF AMERICA
IR2200-N02BG-Z-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #10096847
No. Fabricante IR2200-N02BG-Z-A
Precio93.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IR2200-N02BG-Z-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/4 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #10096847
No. Fabricante IR2200-N02BG-Z-A
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
Precio93.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    IR2000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/4 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/4 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000-A
  • Ajustar rango de presión
    0.7 a 73 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IR2200-N02BG-Z-A PRECISIÓN DE SANGRADO CERO
  • Regulador
  • Se ha añadido el escape inferior y delantero
  • Ajuste el rango de presión: 0.02 a 0.8 MPa ( 2.9 a 116 psi) según el modelo
  • Presión máxima de suministro: 1.0 MPa ( 145 psi)

También puede gustarle

Los clientes también compraron