Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del cuerpoIR3000
- Tamaño del puerto de entrada3/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida3/8 pulg.
Detalles
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Tipo de montajeCon opción de montaje
- Tipo de rosca del puerto de salidaNPT
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Manómetro incluidoSin manómetro
- Tipo de productoReguladores de aire de precisión
- Serie/sistemaIR1000/2000/3000-A
- Ajustar rango de presión0.07 a 29 psi