Motion
IR3010-N03G-Z-A

SMC CORP OF AMERICA
IR3010-N03G-Z-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #10096979
No. Fabricante IR3010-N03G-Z-A
Precio153.17 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IR3010-N03G-Z-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 3/8 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #10096979
No. Fabricante IR3010-N03G-Z-A
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
Precio153.17 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    IR3000
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Con manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000-A
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 58 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IR3010-N03G-Z-A REGULADOR DE PRECISIÓN

También puede gustarle

Los clientes también compraron