Motion
IR3020-N04BEB-RZ-A

SMC
IR3020-N04BEB-RZ-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #10097059
No. Fabricante IR3020-N04BEB-RZ-A
Precio224.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IR3020-N04BEB-RZ-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 1/2 pulg., rosca de entrada NPT, recto, rosca de salida NPT
Artículo MI #10097059
No. Fabricante IR3020-N04BEB-RZ-A
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
Precio224.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    IR3000
  • Tamaño del puerto de entrada
    1/2 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    1/2 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Con opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    NPT
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000-A
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 116 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IR3020-N04BEB-RZ-A REGULADOR DE PRECISIÓN
  • Regulador ligero y de precisión
  • Se ha añadido el escape inferior y delantero
  • Presión máxima de suministro: 1.0 MPa ( 145 psi)
  • Ajuste el rango de presión psi (MPa): 0.73 a 116 según el modelo

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo