Motion
IR3210-F03H-A

SMC
IR3210-F03H-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 3/8 pulg., G InletThread, recto, G Outlet Thread
Artículo MI #10097157
No. Fabricante IR3210-F03H-A
Precio113.23 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC
IR3210-F03H-A

Regulador compacto y ligero - Puerto de entrada de 3/8 pulg., G InletThread, recto, G Outlet Thread
Artículo MI #10097157
No. Fabricante IR3210-F03H-A
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
Precio113.23 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del cuerpo
    IR3000
  • Tamaño del puerto de entrada
    3/8 pulg.
  • Tamaño del puerto de salida
    3/8 pulg.

Detalles

  • Tipo de puerto de entrada
    Recto
  • Presión máxima de funcionamiento
    145 psi
  • Tipo de montaje
    Sin opción de montaje
  • Tipo de rosca del puerto de salida
    G
  • Tipo de puerto de salida
    Recto
  • Manómetro incluido
    Sin manómetro
  • Tipo de producto
    Reguladores de aire de precisión
  • Serie/sistema
    IR1000/2000/3000-A
  • Ajustar rango de presión
    1.5 a 58 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
IR3210-F03H-A PRECISIÓN DE SANGRADO CERO

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo