Especificaciones
Dimensiones
- Peso62 g
Detalles
- País de origenJP
- SerieES
- Acción de cambioVarilla
Descripción general
- Presostato mecánico con rosca macho para cualquier sistema neumático
- Rango de presión establecido: 0.1 a 0.4 MPa, o 0.1 a 0.6 MPa
- Salida del interruptor de láminas de tensión del circuito (NO por debajo del punto de ajuste)
- Circuito eléctrico: hasta 100 V CA/CC
- Repetibilidad: ±0.05 % de F.S.
- Histéresis: fija 0.88 MPa o menos