Especificaciones
Dimensions
- Peso300 g
Details
- País de origenJP
- SerieES
Descripción general
Descripción del fabricante
IS10E-20N02-PR-A INTERRUPTOR DE PRESIÓN CON TUBERÍA
- El presostato facilita la detección de presión de la línea, combinada con un adaptador de tubería para permitir la instalación/extracción sin retirar la tubería
- Disponible con roscas Rc, NPT o G
- Ajuste el rango de presión: 0.1 a 0.4MPa estándar; opción 0.1 a 0.6MPa
- Escala doble MPa/psi opcional disponible para tipos de rosca NPT