Motion
IS10E-3003-6RZ-A

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-3003-6RZ-A

IS10E-A Interruptor de presión con adaptador de tubería
Artículo MI #10097621
No. Fabricante IS10E-3003-6RZ-A
Precio78.51 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-3003-6RZ-A

IS10E-A Interruptor de presión con adaptador de tubería
Artículo MI #10097621
No. Fabricante IS10E-3003-6RZ-A
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
Precio78.51 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    NPT 3/8
  • Peso
    300 g

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de montaje
    FRL
  • Serie
    ES
  • Acción de cambio
    Varilla

Descripción general

Descripción del fabricante
IS10E-3003-6RZ-A INTERRUPTOR DE PRESIÓN CON TUBERÍA
  • El presostato facilita la detección de presión de la línea, combinada con un adaptador de tubería para permitir la instalación/extracción sin retirar la tubería
  • Disponible con roscas Rc, NPT o G
  • Ajuste el rango de presión: 0.1 a 0.4MPa estándar; opción 0.1 a 0.6MPa
  • Escala doble MPa/psi opcional disponible para tipos de rosca NPT
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good