Motion
IS10E-3003-L-A

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-3003-L-A

INTERRUPTOR DE PRESIÓN CON ADAPTADOR DE TUBERÍA
Artículo MI #10097623
No. Fabricante IS10E-3003-L-A
Precio63.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
IS10E-3003-L-A

INTERRUPTOR DE PRESIÓN CON ADAPTADOR DE TUBERÍA
Artículo MI #10097623
No. Fabricante IS10E-3003-L-A
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
Precio63.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    0.064 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    ES

Descripción general

Descripción del fabricante
IS10E-3003-L-A PRESOSTATO CON TUBERÍA
  • El presostato facilita la detección de presión de la línea, combinada con un adaptador de tubería para permitir la instalación/extracción sin retirar la tubería
  • Disponible con roscas Rc, NPT o G
  • Ajuste el rango de presión: 0.1 a 0.4MPa estándar; opción 0.1 a 0.6MPa
  • Escala doble MPa/psi opcional disponible para tipos de rosca NPT

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"