Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- SerieISE20
Descripción general
Descripción del fabricante
PRESOSTATO DIGITAL ISE20B-L-N01-K
- Sensor habilitado IO-Link para entornos húmedos o secos, con una clasificación de IP65
- 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
- 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- Modo IO-Link: datos de procesos digitales de 16 bits
- Modo SIO: 1 salida de interruptor (NPN o PNP seleccionable)
- Tamaños de puerto: M5 (hembra), 1/8 Rc (macho), 1/8 NPT (macho)
- Opciones de montaje en soporte o panel
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad