Motion
ISE20B-Y-01
ISE20B, Sensor de presión digital, 3 Pantalla 2 Salida con analógico, IP65
Artículo MI #10098716
No. Fabricante ISE20B-Y-01
Precio100.60 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
ISE20B, Sensor de presión digital, 3 Pantalla 2 Salida con analógico, IP65
Artículo MI #10098716
No. Fabricante ISE20B-Y-01
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
Precio100.60 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    NPT 1/8

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Tipo de montaje
    Soporte
  • Serie
    ISE20
  • Acción de cambio
    PNP (salida 2 )

Descripción general

Descripción del fabricante
ISE20B-Y-01 3-SCREEN DIG DE ALTA PRECISIÓN
  • Excelente valor para la detección de presión en ambientes húmedos o secos, con una clasificación de IP65
  • 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
  • 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
  • 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
  • Tamaños de puerto: M5 (hembra), 1/8 Rc (macho), 1/8 NPT (macho)
  • Opciones de montaje en soporte o panel

También puede gustarle

Los clientes también compraron