Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- SerieISE20
Descripción general
Descripción del fabricante
ISE20C-R-P-C01-W 3-SCREEN ALTAS
- Detección de presión para aire y líquido no corrosivo hasta 630 y 304 SST, hasta 2 MPa
- 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
- 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 2 salidas de interruptor (NPN o PNP) más 1 salida analógica (V o mA)
- Tamaños de puerto: 1/4 Rc, NPT o G (con M5 hembra): 1/8 Rc (macho), 1/4 URJ o 1/4 TSJ
- Opciones de montaje en soporte o panel