Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del puertoNPT 1/8
Details
- País de origenJP
- Tipo de montajeSoporte
- SerieISE20
- Acción de cambioPNP(1 salida)
Descripción general
Descripción del fabricante
ISE20-P-M-N01 3-SCREEN ALTA PRECISIÓN
- El consumo de energía más bajo de cualquier ISE, a 25mA
- 3 modos de ajuste: selección de función sencilla en 3 pasos
- 5 unidades de presión: MPa, kPa, kgf/cm2, bar, psi
- 1 salida de interruptor (NPN o PNP)
- Tamaños de puerto: M5 (hembra), 1/8 rc (macho), 1/8 NPT (macho)
- Opciones de montaje en soporte o panel