Especificaciones
Details
- País de origenJP
- SerieISE1-6
Descripción general
Descripción del fabricante
ISE35-N-65-LB EXCAVACIÓN DE REGULADOR INCORPORADA
- Verifique los ajustes del regulador con el medidor digital en entornos secos
- Rango de presión: 0-1 MPa
- 4 unidades de presión: MPa, kgf/cm2, bar, psi
- Salida del interruptor: histéresis o comparador de ventana (NPN o PNP)
- Precisión de la pantalla: ±2% F.S.
- Repetibilidad: ±1 % F.S.