Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puertoNPT 1/4
Detalles
- País de origenEE. UU.
- SerieISE50-80
- Acción de cambioPNP(1 salida)
Descripción general
- Pantalla de 3 pantallas y 3 colores con indicadores de interruptor
- Conector M12 de 4 pines
- Clasificación de protección contra ingreso IP67
- Puerto 1/4 Rc, NPT o G
- Rangos de presión positiva de 1.0 MPa o 1.6 MPa
- 2 salidas de conmutador digital con NPN/PNP seleccionable
- Cumple con UL/CSA, CE y RoHS