Especificaciones
Detalles
- País de origenJP
- SerieISE50-80
Descripción general
Descripción del fabricante
ISE70-N02-L2-SY DIGITAL DE DOS COLORES
- Pantalla de 3 pantallas y 3 colores con indicadores de interruptor
- Conector M12 de 4 pines
- Clasificación de protección contra ingreso IP67
- Puerto 1/4 Rc, NPT o G
- Rangos de presión positiva de 1.0 MPa o 1.6 MPa
- 2 salidas de conmutador digital con NPN/PNP seleccionable
- Cumple con UL/CSA, CE y RoHS
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad