Motion
ISE77G-02-L2-LA

SMC CORP OF AMERICA
ISE77G-02-L2-LA

ISE70G, Sensor digital de alta presión, 3 Pantalla 2 Salida, IP67 con IO Link
Artículo MI #10101093
No. Fabricante ISE77G-02-L2-LA
Precio290.88 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ISE77G-02-L2-LA

ISE70G, Sensor digital de alta presión, 3 Pantalla 2 Salida, IP67 con IO Link
Artículo MI #10101093
No. Fabricante ISE77G-02-L2-LA
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
Precio290.88 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    NPT 1/4

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    ISE50-80

Descripción general

Descripción del fabricante
PRESOSTATO DIGITAL ISE77G-02-L2-LA
  • Rangos de presión: 1, 2, 5 y 10 MPa
  • Pantalla de 3 pantallas y 3 colores con indicadores de interruptor
  • Conector M12 de 4 pines
  • Clasificación de protección contra ingreso IP67
  • Puerto 1/4 Rc, NPT o G
  • 2 salidas de conmutador digital con NPN/PNP seleccionable
  • Estándares UL/CE/RoHS
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good