Motion
ISG190-N030
PRESOSTATO DE USO GENERAL
Artículo MI #10101652
No. Fabricante ISG190-N030
Precio161.07 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
PRESOSTATO DE USO GENERAL
Artículo MI #10101652
No. Fabricante ISG190-N030
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
Precio161.07 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.3 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    ES

Descripción general

Descripción del fabricante
ISG190-N030 PRESIÓN DE USO GENERAL
  • Interruptor de vacío mecánico adecuado para diversos gases y líquidos
  • Rango de vacío: -100 a -10 kPa
  • Tensión nominal conforme a CE: 110 V CC/220 V CA o menos
  • La salida del interruptor se aplica a la tensión del circuito CA/CC para cargas industriales estándar
  • Repetibilidad: ±2 kPa
  • Rango de ajuste de histéresis: 7 a 53 kPa

También puede gustarle

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"