Motion
ISG230-N031-W

SMC CORP OF AMERICA
ISG230-N031-W

PRESOSTATO DE USO GENERAL
Artículo MI #10101682
No. Fabricante ISG230-N031-W
Precio185.44 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SMC CORP OF AMERICA
ISG230-N031-W

PRESOSTATO DE USO GENERAL
Artículo MI #10101682
No. Fabricante ISG230-N031-W
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
Precio185.44 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Peso
    1.3 kg

Detalles

  • País de origen
    JP
  • Serie
    ES

Descripción general

Descripción del fabricante
ISG230-N031-W PRESIÓN DE USO GENERAL
  • Presostato mecánico adecuado para diversos gases y líquidos
  • 3 rangos de presión: 0.02-0.3, 0.05-0.7, 0.1-1.0 MPa
  • Tensión nominal conforme a CE: 110 V CC/220 V CA o menos
  • La salida del interruptor se aplica a la tensión del circuito CA/CC para cargas industriales estándar
  • Repetibilidad: ±0.006 a ±0.02 MPa (consulte los rangos de presión) o ±2 kPa (opción de vacío)
  • Histéresis ajustable por rango de presión

You May Also Like

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good