Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del puerto de entrada1/8 pulg.
- Tamaño del puerto de salida1/8 pulg.
Detalles
- Tipo de conector de cableTipo de ángulo recto 3 M
- Tipo de puerto de entradaRecto
- Tipo de señal de entradaTipo de corriente 4 a 20 mADC (tipo de sumidero)
- Flujo de aire máximo3.5315 scfm
- Presión máxima de funcionamiento145 psi
- Salida del monitorSalida del interruptor/salida PNP
- Tipo de montajeSin soporte
- Tipo de rosca del puerto de salidaRc
- Tipo de puerto de salidaRecto
- Unidad de visualización de presiónpsi
- Tipo de productoReguladores electroneumáticos
- Serie/sistemaITV1000
- Ajustar rango de presión0.15 a 131 psi
- Tensión de alimentación24 V CC